Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Nadzorni releji U-I-f - 153 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2734897, EAN: 3606480792274
SCHNEIDER ELECTRIC
RM22UB34

Rele za nadzor napetosti ZELIO 80-300V od 110 do 240V AC/DC 2CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209450, EAN: 3838895423812
ETI
002471400 - HRN-34

Rele za nadzor napetosti EVE HRN DC 1f 18-30V DC 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1203288, EAN: 3838895423836
ETI
002471401 - HRN-35

Rele za nadzor napetosti EVE HRN 1f 230V 24V AC 2CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1149768, EAN: 3838895423935
ETI
002471412 - HRN-54N

Rele za nadzor napetosti EVE HRN 3f+N 400, 230V AC 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1147980, EAN: 3838895452195
ETI
002471416 - HRN-54

Rele za nadzor napetosti EVE HRN 3f 400V AC 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1143985, EAN: 4011209642461
SIEMENS
3UG4632-1AW30 - 3UG46321AW30

Rele za nadzor napetosti SIRIUS 1f, vijačne sponke 10-600V 10-600V AC/DC 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1143860, EAN: 4011209642676
SIEMENS
3UG4632-2AW30 - 3UG46322AW30

Rele za nadzor napetosti SIRIUS 1f, vzmetne sponke 10-600V 10-600V AC/DC 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731666, EAN: 8012823364803
FINDER
70.11.8.230.2022 - 701182302022

Rele za nadzor napetosti FINDER 230V AC 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2646217, EAN: 8013975179826
LOVATO
PMV70NA440

Rele za nadzor napetosti LOVATO 380-440V AC 2CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2876258, EAN: 4047621114149
SIEMENS
3UG5533-1AL30 - 3UG55331AL30

Rele za nadzor napetosti SIRIUS 3UG5533-1AL30

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2876259, EAN: 4047621114156
SIEMENS
3UG5533-2AL30 - 3UG55332AL30

Rele za nadzor napetosti SIRIUS 3UG5533-2AL30

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2876256, EAN: 4047621114125
SIEMENS
3UG5532-1AW30 - 3UG55321AW30

Rele za nadzor napetosti SIRIUS 3UG5532-1AW30

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center