Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2602206, EAN: 8011564744899GEWISS GW68022N
Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 20M DIN 1xIB63A, 2xIB16/32A IP67 450mm 560mm 120mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1196481, EAN: 8011564750456GEWISS GW68025N
Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 10M DIN 2x IB16/32A IP65 220mm 435mm 96mm
ŠIFRA: 2740800, EAN: 8011564833531GEWISS GW68027N
Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 10M DIN 2x16/32A 3x50mm IP44/67 220mm 435mm 96mm
ŠIFRA: 1215587, EAN: 8584128104953SEZ 10010495.00 - ROS4/X-10S
Gradbiščna omarica SEZ Polna 4M DIN 1x5P32A, 2xŠuko IP44 100mm 170mm 81mm
ŠIFRA: 2736416, EAN: 4028177806344RITTAL 9677915 - SV 9677.915
Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL 1000A 1P 185-300mm2
ŠIFRA: 2602043, EAN: 4015081013777Drugi proizv. 101457 - BBA4-63
Adapter, zbiralčni sistem 60 63A 55mm 1x nosilec 3x10mm2
ŠIFRA: 2605878, EAN: 4028177502543RITTAL 9340430 - SV 9340.430
Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL RiLine OM 65A 55mm 1x nosilec DIN 3x16mm2
ŠIFRA: 2784047, EAN: 4028177502666RITTAL 9340630 - SV 9340.630
Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL odzemnik 65A 55mm brez
ŠIFRA: 2801563, EAN: 3606480100147SCHNEIDER ELECTRIC LA9ZX01495
Nosilec zbiralčnega sistema LINERGY 3P IEC - velikost 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm2
ŠIFRA: 2703583, EAN: 4015081069224Drugi proizv. 107069 - BBS-2/FL
Nosilec zbiralčnega sistema 60mm 2P (pak. 2kos)
ŠIFRA: 2703581, EAN: 4015081069217Drugi proizv. 107068 - ES-BBS-3/FL
Prekritje zbiralčnega sistema 60mm, stransko
ŠIFRA: 2605903, EAN: 4028177572331RITTAL 9340170 - SV 9340.170
Prekritje zbiralčnega sistema RITTAL RiLine 60mm - dno 2400mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.