Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2784242, EAN: 3838629730353Drugi proizv. G-105559
Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 5X2,5mm2 RE SIV B2ca - s1a, d0, a1 boben (500m)
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1121428, EAN: 8166014280011Drugi proizv. ELLRG675OHM
Koaksialni kabel Al RG 6 75Ohm BEL Eca
ŠIFRA: 2733337, EAN: 3479775502106ERICO EUROPE 550210 - TCB15X5-1M
Ploščati baker nVent ERIFLEX TCB 15X5 z luknjami 1m M6 Ploščata 990mm 15mm 5mm
ŠIFRA: 2848760, EAN: 3700420312895BizLine BIZ 700848 - 700848
Odvijalec kablov BizLine nosilnost 300kg, premer koluta 1200mm
ŠIFRA: 1215403, EAN: 3245066645049LEGRAND 664504
Stikalo NILOE P/O KRIŽNO BEL 10A Ne IP31
ŠIFRA: 1132159, EAN: 3245066867007LEGRAND 686700
Stikalo NEPTEO N/O NAVADNO BEL 10A brez osvetlitve IP44
ŠIFRA: 1100518, EAN: 3245067743010LEGRAND 774301
Stikalo VALENA P/O NAVADNO BEŽ 10A Ne IP31
ŠIFRA: 1103651, EAN: 3245067744079LEGRAND 774407
Stikalo VALENA P/O KRIŽNO BEL 10A brez osvetlitve IP20
ŠIFRA: 1113502, EAN: 3245067744109LEGRAND 774410
Stikalo VALENA P/O NAVADNO BEL 10A tlivka IP31
ŠIFRA: 2689448, EAN: 3245067744253LEGRAND 774425
Stikalo VALENA P/O MENJALNO BEL 10A IND IP31
ŠIFRA: 1217254, EAN: 3245067823835LEGRAND 782383
Stikalo FORIX N/O MENJALNO SIV 10A Opcijsko IP44
ŠIFRA: 2713212, EAN: 3414970459350LEGRAND 752105
Stikalo VALENA Life P/O SER. BEL 10A Ne IP20
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.