Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Omare in stikalna tehnika - 357 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1209266, EAN: 3838629035700
ALFA PLASTIC
ALFATASCB

Nosilec za dokumente v omari ALFA ELECTRIC A4 PVC samolepilni ni transparenten

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795607, EAN: 8012823432304
FINDER
7L.43.0.024.2200 - 7L4300242200

Luč za v omaro FINDER LED 600lm, prehodna 6W 24V magnetna montaža senzor gibanja

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626331, EAN: 3606480152528
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCCOTHCF

Termostat za v omaro CLIMASYS 0-60ST.C NC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209273, EAN: 3838629035755
ALFA PLASTIC
THR2

Termostat za v omaro ALFA ELECTRIC grelec, RD 0-60ST.C NC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209275, EAN: 3838629035779
ALFA PLASTIC
THV2

Termostat za v omaro ALFA ELECTRIC ventilator, MO 0-60ST.C NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731684, EAN: 8012823366869
FINDER
7T.81.0.000.2301 - 7T8100002301

Termostat za v omaro FINDER ventilator MO -20 do +40ST.C Vklopni kontakt

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2746686, EAN: 3838629092383
ALFA PLASTIC
ATV1000

Filter za omaro ALFA ELECTRIC REŠETKA izhodna 114mm 114mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2746687, EAN: 3838629092390
ALFA PLASTIC
ATV2000

Filter za omaro ALFA ELECTRIC REŠETKA izhodna 150mm 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204236, EAN: 4028177651852
RITTAL
3239200 - SK 3239.200

Filter za omaro RITTAL REŠETKA izhodna 204mm 204mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2746704, EAN: 3838629092482
ALFA PLASTIC
ATV1100

Ventilator za omaro ALFA ELECTRIC s flltrom 26m3/h 114mm 114mm 230V AC 13W, BV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2746705, EAN: 3838629092499
ALFA PLASTIC
ATV2200

Ventilator za omaro ALFA ELECTRIC s flltrom 58m3/h 150mm 150mm 230V AC 22W, BV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806970, EAN: 4015081637713
Drugi proizv.
167271 - R-HEAT-100W

Grelec za v omaro Grelec R-HEAT-100W 100W 110V 0V AC 70mm 175mm 50mm brez ventil.

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center