Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Omare - 60 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2795937, EAN: 3606480778001
Drugi proizv.
NSYZNPLA73G

Podstavek za omaro E KOMPLET 320mm 750mm 60mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849377, EAN: 5904723020756
ETI
001101649 - WP-A 6.33

Razdelilnik GSX nosilec Vertikalni 6vrst 950mm PAR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849374, EAN: 5904723021234
ETI
001101708 - UW-GT 300

Razdelilnik GT nosilec za MP omare GT 300mm (pak=4kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849375, EAN: 5904723021241
ETI
001101709 - UW-GT 400

Razdelilnik GT nosilec za MP omare GT 400mm (pak=4kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602206, EAN: 8011564744899
GEWISS
GW68022N

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 20M DIN 1xIB63A, 2xIB16/32A IP67 450mm 560mm 120mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1196481, EAN: 8011564750456
GEWISS
GW68025N

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 10M DIN 2x IB16/32A IP65 220mm 435mm 96mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740800, EAN: 8011564833531
GEWISS
GW68027N

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 10M DIN 2x16/32A 3x50mm IP44/67 220mm 435mm 96mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215587, EAN: 8584128104953
SEZ
10010495.00 - ROS4/X-10S

Gradbiščna omarica SEZ Polna 4M DIN 1x5P32A, 2xŠuko IP44 100mm 170mm 81mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2736416, EAN: 4028177806344
RITTAL
9677915 - SV 9677.915

Dovodna sponka zbiral. sist. RITTAL 1000A 1P 185-300mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602043, EAN: 4015081013777
Drugi proizv.
101457 - BBA4-63

Adapter, zbiralčni sistem 60 63A 55mm 1x nosilec 3x10mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605878, EAN: 4028177502543
RITTAL
9340430 - SV 9340.430

Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL RiLine OM 65A 55mm 1x nosilec DIN 3x16mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2784047, EAN: 4028177502666
RITTAL
9340630 - SV 9340.630

Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL odzemnik 65A 55mm brez

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center