Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Orodje - 297 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2795674, EAN: 8013629312128
BM
1212 - BM 1212

Klešče kombinirke BM 1212 VDE 1000 V 180mm brez zgornje.rezanja

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795675, EAN: 8013629312135
BM
1213 - BM 1213

Klešče kombinirke BM 1213 VDE 1000 V 200mm brez zgornje.rezanja

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1116670, EAN: 4021103019061
Cimco
101906 - CIM 0101906

Klešče za kabelske čevlje Cimco (za votlice) 0,5-2,5mm2 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806590, EAN: 8013629312333
BM
1233 - BM 1233

Klešče ploščate BM podaljšane 200mm izolirano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806524, EAN: 8013629312739
BM
1273 - BM 1273

Klešče papiga BM univerzalne VDE 1000V 175mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1154772, EAN: 4021103105924
Cimco
110592 - CIM 0110592

Ključ kombiniran Cimco imbus set 8kos SW 2-10mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1162499, EAN: 4021103125083
Cimco
112508 - CIM 0112508

Ključ kombiniran Cimco vilični+račna 8mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1165254, EAN: 4021103125199
Cimco
112519 - CIM 0112519

Ključ kombiniran Cimco vilični+račna 19mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1165253, EAN: 4021103125175
Cimco
112517 - CIM 0112517

Ključ kombiniran Cimco vilični+račna 17mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849234, EAN: 0045242512898
MILWAUKEE
48227703

Merilni trak - meter MILWAUKEE S3/16 TAPE MEASURE - 1PC

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1174904, EAN: 8013629314238
BM
1423 - BM 1423

Merilni trak - meter BM 1423 kaljeno lakirano jeklo 3m ohišje ABS in guma

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767225, EAN: 091511200188
OLFA
863H-1

Nož OLFA OLFA H-1

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center