Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Ostale namenske omare, pulti - 86 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2626379, EAN: 3606480154508
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDC62 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 484mm 600mm 200mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626380, EAN: 3606480154515
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDC63

Krmilni pult I SCHNEIDER Zgornji del 484mm 600mm 300mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2601620, EAN: 3606480162916
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDF88

Krmilni pult I SPACIAL SD s konzolo 1400mm 800mm 845mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626383, EAN: 3606480162923
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDF108 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1400mm 1000mm 845mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626384, EAN: 3606480162930
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDF128 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1400mm 1200mm 845mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626385, EAN: 3606480162947
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDF168 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1400mm 1600mm 845mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626386, EAN: 3606480162954
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDF810 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1400mm 800mm 1045mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626387, EAN: 3606480162961
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDF1010 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1400mm 1000mm 1045mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626388, EAN: 3606480162978
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDF1210 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1400mm 1200mm 1045mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626389, EAN: 3606480162985
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDF1610 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1400mm 1600mm 1045mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2792673, EAN: 4028177554184
RITTAL
6710500 - TP 6710.500

Krmilni pult I RITTAL Srednji del 235mm 600mm 700mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204248, EAN: 4028177554207
RITTAL
6712500 - TP 6712.500

Krmilni pult I RITTAL zgornji del 235mm 1200mm 700mm kovina

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center