Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Ostali kabli in vodniki - 294 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2604958, EAN: 3838629067794
Drugi proizv.
050517

Gumijasti kabel razno ploščati NGFLGOEU-J 4X25mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2694808, EAN: 4044774451756
LAPP
0041056

Gumijasti kabel razno OLFLEX CRANE F 7G6mm2 ČRN 300/500V Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609292, EAN: 4035996027515
Drugi proizv.
050131

Gumijasti kabel razno NSSHOEU-J 4X1,5mm2 RUM 600V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727773, EAN: 4035996027553
Drugi proizv.
050136

Gumijasti kabel razno NSSHOEU-J 4X16mm2 RUM 600V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725376, EAN: 4035996027638
Drugi proizv.
050234

Gumijasti kabel razno NSSHOEU-J 4X95mm2 RUM 600V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728485, EAN: 4035996056065
Drugi proizv.
050505

Gumijasti kabel razno NGFLGOEU-J 4X1,5mm2 ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728484, EAN: 4035996056096
Drugi proizv.
050508

Gumijasti kabel razno NGFLGOEU-J 8X1,5mm2 ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2606968, EAN: 4035996056140
Drugi proizv.
050513

Gumijasti kabel razno ploščati NGFLGOEU-F 4X4mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604959, EAN: 4035996056232
Drugi proizv.
050522

Gumijasti kabel razno ploščati NGFLGOEU-J 7X6mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734561, EAN: 4044773049589
LAPP
00430293

Gumijasti kabel razno OLFLEX CRANE NSHTOEU 4G95mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1143791, EAN: 3838629012633
Drugi proizv.
25601500199

Varilni kabel H01N2-D 25mm2 Eca BOBEN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608578, EAN: 4035996004387
Drugi proizv.
060014

Varilni kabel H01N2-D 120mm2 ČRN Eca

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center