Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Ostali pribor - 78 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2787895, EAN: 3414971195066
LEGRAND
653062

LEGRAND Razširitveni set za MINI stebriček enostranski Ovalen 2700mm 45mm ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2787896, EAN: 3414971195073
LEGRAND
653063

LEGRAND Razširitveni set za dvostranski stebriček enostranski Ovalen 2700mm 45mm BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2787897, EAN: 3414971195080
LEGRAND
653064

LEGRAND Razširitveni set za dvostranski stebriček enostranski Ovalen 2700mm 45mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2787898, EAN: 3414971195097
LEGRAND
653065

LEGRAND Razširitveni set za dvostranski stebriček enostranski Ovalen 2700mm 45mm ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2787899, EAN: 3414971195196
LEGRAND
653084

LEGRAND Miza za stebriček 2P-45mm 1P-80mm BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2787900, EAN: 3414971195219
LEGRAND
653086

LEGRAND Premostitveni podstavek za MINI stebriček BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2787901, EAN: 3414971195226
LEGRAND
653087

Stebriček LEGRAND Premostitveni podstavek za MINI stebriček Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2787902, EAN: 3414971195233
LEGRAND
653088

LEGRAND 4 KOLESA Z ZA MINI STEBRIČEK

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2606028, EAN: 3830022074416
ELBA
S2661 - AT-OK STEBRIČEK

Stebriček Elba dvostranski AT-OK 160-55 660mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1130458, EAN: 3830022074874
ELBA
S1501 - STEBRIČEK AT-OK

Stebriček Elba AT-OK 500mm 72X160mm čisto bela RAL 9010

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1087965, EAN: 3830022074423
ELBA
S1661 - STEBRIČEK AT-OK

Stebriček Elba AT-OK 160-72 660mm čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1065061, EAN: 3830022075239
ELBA
S2501 - STEBRIČEK AT-OK

Stebriček Elba dvostranski AT-OK 500mm 160x110mm RAL 9010

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center