Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Parapetni kanali - 128 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2609850, EAN: 3245060105211
LEGRAND
010521 - DLP 65 MM

Pokrov parapetnega kanala DLP DLP 65mm 2000mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1119077, EAN: 3245060105228
LEGRAND
010522

Pokrov parapetnega kanala DLP 85mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1048630, EAN: 3830022070036
ELBA
30001 - AT PVC BE

Pokrov parapetnega kanala Elba AT 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1053362, EAN: 3830022070241
ELBA
60001 - AT BE jeklo

Pokrov parapetnega kanala Elba AT 2000mm jeklo BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1026035, EAN: 3830022074911
ELBA
6000x - AT SI jeklo

Pokrov parapetnega kanala Elba AT 2000mm jeklo SIV RAL 9006

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1141507, EAN: 3870927005825
TEM ČATEŽ
RT25ES-U - 4728710

Pokrov parapetnega kanala TEM ČATEŽ 92mm 2000mm Al SIV MA 92 Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1195364, EAN: 3870927005832
TEM ČATEŽ
RT25PW-U - 4728711

Pokrov parapetnega kanala TEM ČATEŽ 92mm 2000mm Al BEL MA 92 Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733212, EAN: 4012195666400
Obo Bettermann
6278680 - GK-OTGRW

Pokrov parapetnega kanala Obo Bettermann GK-OTGRW GK-OTGRW 80mm 2000mm BEL RAL 9010

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761697, EAN: 4012195695813
Obo Bettermann
6279850 - GS-OTRW

Pokrov parapetnega kanala Obo Bettermann GS-OTRW 80mm 2000mm jeklo BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734128, EAN: 4012196249015
Obo Bettermann
7128428 - DFAA 100 FS

Pokrov parapetnega kanala Obo Bettermann za horizontalni odcep 100mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1126778, EAN: 3245060104122
LEGRAND
010412

Parapetni kanal DLP 80mm 50mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1122013, EAN: 3245060104221
LEGRAND
010422

Parapetni kanal DLP 105mm 50mm 2000mm PVC BEL neobdelano 9003 HF

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center