Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Pokrovi in pribor za doze - 110 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1228236, EAN: 3875000377943
TEM ČATEŽ
DM75-U - 4331903

Pokrov za P/O dozo TEM pravokotno 2x7M BEL 230mm 230mm dekorativen za dozo 2x7M, Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1130536, EAN: 8011564016538
GEWISS
GW48016

Pokrov za P/O dozo GEWISS 48 pravokotno BEL 156mm 186mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215979, EAN: 8011564016552
GEWISS
GW48018

Pokrov za P/O dozo GEWISS 48 pravokotno BEL 178mm 320mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1147684, EAN: 8011564016583
GEWISS
GW48021

Pokrov za P/O dozo GEWISS 48 pravokotno BEL 229mm 543mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080659, EAN: 8011564016699
GEWISS
GW24218

Pokrov za P/O dozo GEWISS 48 okrogel BEL 65mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732075, EAN: 8011564443419
GEWISS
GW24403P

Pokrov za P/O dozo GEWISS 24 SC 3M zaščitni pravokotno RDE 80mm 119mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732077, EAN: 8011564443426
GEWISS
GW24404P

Pokrov za P/O dozo GEWISS 24 SC 4M Zaščitni pravokotno RDE 85mm 144mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732078, EAN: 8011564443433
GEWISS
GW24406P

Pokrov za P/O dozo GEWISS 24 SC 6M Zaščitni pravokotno RDE 90mm 194mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2610313, EAN: 8012199792590
LEGRAND
506EC

Pokrov za P/O dozo BTICINO 3+3M kvadratni BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2866839, EAN: 4012197384586
Obo Bettermann
7204340 - ZH 60-DF

Pokrov za P/O dozo OBO PYROWIN CWB okrogel BEL fi: 68mm 92mm vij. EI120/EI90

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1137605, EAN: 3830006266561
ELBRUS
PATENT 60. - PATENT 60

Pokrov za P/O dozo DFR okrogel BEL fi: 60mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2856651, EAN: 3250616666252
HAGER
VZ224N - 0120492346

Pokrov za ohišje HAGER 4vrst 12M 693mm 279mm BEL PVC IP30

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center