Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Pribor - 69 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1141532, EAN: 3838959043413
ELEKTROMATERIAL
914742

Stikalo za kabel EML vmesno ČRN 250V PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1141531, EAN: 3838959043611
ELEKTROMATERIAL
914744

Stikalo za kabel EML vmesno BEL 250V PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1117612, EAN: 8007352153936
VIMAR
14931.01 - VIM14931.01

Pokrov za stikalo PLANA IP55 z nosilcem BEL 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1117432, EAN: 8007352153981
VIMAR
14943.01 - VIM14943.01

Pokrov za stikalo PLANA IP55 z nosilcem BEL 3M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1135665, EAN: 8007352154018
VIMAR
14944.01 - VIM14944.01

Pokrov za stikalo PLANA IP55 z nosilcem BEL 4M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1171062, EAN: 3245067715123
LEGRAND
771512

Tipka GALEA LIFE dvojno BEL brez brez nadzornega okna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727853, EAN: 3245067760109
LEGRAND
776010

Tipka CREO BEŽ brez brez nadzornega okna enojnaM

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103545, EAN: 3831006909236
TEM ČATEŽ
TM12SBIN02-B - 4331299

Tipka MODUL ČRN "LUČ" indikator 2M Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1119191, EAN: 3831006910300
TEM ČATEŽ
TM12PWIN07-B - 4331358

Tipka MODUL BEL S simbolom "infra" indikator 2M Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200578, EAN: 3831006910331
TEM ČATEŽ
TM12SBIN06-B - 4331361

Tipka MODUL ČRN S simbolom "bojler" indikator 2M Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1145242, EAN: 3831006917552
TEM ČATEŽ
TM11IWIN07-B - 4331528

Tipka MODUL BEŽ S simbolom "infra" indikator 1M Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1194947, EAN: 3831006917590
TEM ČATEŽ
TM12IWIN07-B - 4331550

Tipka MODUL BEŽ S simbolom "infra" indikator 2M Blister

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center