Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Pribor za omare - 593 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1228090, EAN: 3606480156229
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTX4020 - *mk

SCHNEIDER INOX STREHA 304L 400X200 70mm 400mm 70mm Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642150, EAN: 3606480156236
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTX5025 - Universal enclosures

SCHNEIDER 70mm 500mm 70mm Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642151, EAN: 3606480156243
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTX6020 - Universal enclosures

SCHNEIDER 70mm 600mm 200mm Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226779, EAN: 3606480156250
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTX6025 - *mk

SCHNEIDER INOX STREHA 304L 600X250 70mm 600mm 70mm Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642152, EAN: 3606480156267
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTX8030 - Universal enclosures

SCHNEIDER 70mm 800mm 70mm Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642935, EAN: 3606480198670
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTJ8040 - Universal enclosures

SCHNEIDER 42mm 800mm 400mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642936, EAN: 3606480198687
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTJ8030

Streha za omaro I SPACIAL 42mm 800mm 300mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642937, EAN: 3606480198694
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTJ8025 - Universal enclosures

SCHNEIDER 42mm 800mm 250mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642939, EAN: 3606480198717
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTJ6040 - Universal enclosures

SCHNEIDER 42mm 600mm 400mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642940, EAN: 3606480198724
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTJ6030

Streha za omaro I SPACIAL Za CRN, S3D omare 42mm 600mm 300mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642941, EAN: 3606480198731
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTJ6025

Streha za omaro I SPACIAL 42mm 600mm 250mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642942, EAN: 3606480198748
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTJ6020 - Universal enclosures

SCHNEIDER 36mm 600mm 200mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center