Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Pribor za strelovod - 205 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2781126, EAN: 3830044253202
FRANZI
100423 - 100423

Palica lovilna za strelovod FRANZI 1000mm 10mm Al

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2781127, EAN: 3830044253219
FRANZI
100427 - 100427

Palica lovilna za strelovod FRANZI 1500mm 16/10mm Al

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2778890, EAN: 3830044253226
FRANZI
100322 - 100322

Palica lovilna za strelovod FRANZI Franzi 2000mm 16/10mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781129, EAN: 3830044253240
FRANZI
100324 - 100324

Palica lovilna za strelovod FRANZI 3000mm 16/10mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781130, EAN: 3830044253257
FRANZI
100325 - 100325

Palica lovilna za strelovod FRANZI 3500mm 16/10mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781131, EAN: 3830044253264
FRANZI
100326 - 100326

Palica lovilna za strelovod FRANZI 4000mm 16/10mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749256, EAN: 4012195034872
Obo Bettermann
5403308 - F-FIX-JUNIOR

Palica lovilna za strelovod Obo Bettermann F-FIX-JUNIOR 1000mm 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749306, EAN: 4012195045359
Obo Bettermann
5401993 - 101 VL3500

Palica lovilna za strelovod Obo Bettermann 101 VL3500 3500mm 10/16mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863631, EAN: 8605050594800
PEKOM
90000114 - SH1 L-1m AL

Palica lovilna za strelovod PEKOM SH1 L-1m AL 1000mm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720157, EAN: 4012195002260
Obo Bettermann
5015842 - 1802 10 CU

Pribor za ozemljitev Obo Bettermann zbiralka za izen. potenc. BigBar/10 priključkov Cu 10xM10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749568, EAN: 4012195110392
Obo Bettermann
5207266 - 194 K

Pribor za ozemljitev Obo Bettermann 194 K PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749907, EAN: 4012195230533
Obo Bettermann
2360055 - 356 50

Pribor za ozemljitev Obo Bettermann 356 50 Protikorozijski trak, RJ, 10m 50mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center