Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Pritrdilni in vijačni material - 103 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2777437, EAN: 4002395369140
AEG
4932352255 - BIT CF 40PC P1A

Vijačni nastavek AEG POWER BIT SET 40 delni

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780981, EAN: 4002395370658
MILWAUKEE
4932352406

MILWAUKEE Magnetni nastavek za bite 1/4'' 60mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781274, EAN: 4058546294656
MILWAUKEE
4932471566

Vijačni nastavek MILWAUKEE SHOCHWAVE PZ1 x 50 mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849244, EAN: 4058546370220
MILWAUKEE
4932479228

Vijačni nastavek MILWAUKEE Socket Adaptor ShW Set-3pc

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849261, EAN: 4058546413750
MILWAUKEE
4932492008

Vijačni nastavek MILWAUKEE SCREWDRIVER BIT

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849269, EAN: 4058546418120
MILWAUKEE
4932492445

Vijačni nastavek MILWAUKEE Mag ShW Impact Duty Nut Driver Set - 4pc

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849158, EAN: 4058546485245
MILWAUKEE
4932493653 - S/Bit CD Set-35pc

Vijačni nastavek MILWAUKEE 35 delni set - S/Bit CD Set-35pc

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850372, EAN: 4006209408278
FISCHER
87040827 - FBN II10X85 (10/10)

Sidrni vijak FISCHER betonski

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788377, EAN: 0782856975816
ERICO EUROPE
800031 - SCESD30

Sidrni vložek nVent CADDY SCESD30, 250N, 6mm 30mm Halogen free

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788389, EAN: 0782856976004
ERICO EUROPE
800055 - SCDSN30

Sidrni vložek nVent CADDY SCDSN30 fi: 6mm, 200N, 6mm 31mm Halogen free

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850373, EAN: 4006209482643
FISCHER
87048264 - EA II M6X30

Sidrni vložek FISCHER EA II M6X30 (100 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850374, EAN: 4006209483237
FISCHER
87048323 - EA II M8X40

Sidrni vložek FISCHER EA II M8X40 (50 kos)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center