Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Razsmerniki - 126 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2862954, EAN: 3838629921195
FOX
S700-G2 - S700-G2

Omrežni razsmernik FOX S700-G2 enojni MPPT Sledilec 0,7kW 1F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862966, EAN: 3838629921287
FOX
30-106-5026G-B0 - F-5000

Omrežni razsmernik FOX F-5000 dvojni MPPT Sledilec 5kW 1F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862977, EAN: 3838629921355
FOX
30-110-T6110-B0 - T-3

Omrežni razsmernik FOX T3-G3 3kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862987, EAN: 3838629921447
FOX
30-110-T5610-00 - T-20

Omrežni razsmernik FOX T20-G3 20kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862992, EAN: 3838629921492
FOX
97-125-00006-B0 - V-75

Omrežni razsmernik FOX V75 75kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862994, EAN: 3838629921515
FOX
30-115-10420-00 - R-100

Omrežni razsmernik FOX R100 100kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863009, EAN: 3838629921584
FOX
30-132-30250-B0 - H1-3.0-E (wifi)

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H1-3.0-E (wifi) 3kW 1F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863013, EAN: 3838629921621
FOX
30-132-60210-B0 - H1-6.0-E (Wifi)

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H1-6.0-E (Wifi) 6kW 1F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2863045, EAN: 3838629934843
FOX
KH-10.0 (Wifi) - KH-10.0 (Wifi)

Omrežni razsmernik FOX Hibridni KH-10.0 (Wifi) 10kW 1F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862964, EAN: 3838629921263
FOX
30-106-3626G-B0 - F-3600

Omrežni razsmernik FOX F-3600 dvojni MPPT Sledilec 3,6kW 1F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862986, EAN: 3838629921430
FOX
30-110-T6810-B0 - T-17

Omrežni razsmernik FOX T17-G3 17kW 3F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2862991, EAN: 3838629921485
FOX
30-125-60320-B0 - V-60

Omrežni razsmernik FOX V60 60kW 3F

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center