Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Razsvetljava - 266 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 1189228, EAN: 8711500494351
PHILIPS
923932243203

Halo žarnica 230V Plusline Large 254mm 1500W 2900K R7s DIMM 33000lm D Dvojno vpetje 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1179328, EAN: 8727900831481
PHILIPS
925648144222

Halo žarnica 230V Ecoclassic30 P45 42W 2800K E14 630lm D bučka 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1041853, EAN: 4050300010526
OSRAM-Ledvance
010526

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 NATURA 36W 76 3500K 1800lm G13

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1047470, EAN: 4050300010533
OSRAM-Ledvance
010533

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 NATURA 58W 76 2850lm G13

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1049927, EAN: 4050300010540
OSRAM-Ledvance
010540

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 NATURA 30W 76 3500K 1300lm G13

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1005661, EAN: 4050300446165
OSRAM-Ledvance
446165

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 10W 827 2700K 650lm G13 A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1056336, EAN: 4050300517933
OSRAM-Ledvance
517933

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 58W 865 6500K 5000lm G13 G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1000770, EAN: 4050300517971
OSRAM-Ledvance
517971

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 58W 830 3000K 5200lm G13 G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1224495, EAN: 4050300591568
OSRAM-Ledvance
591568

Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FQ (HO) 54W 865 6500K 4100lm G5 G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2761235, EAN: 5994100016465
TUNGSRAM
93060917 - 93096233

Fluorescenčna sijalka (cev) T8 Polylux XLR 58W 840 4000K 5200lm G13 A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1116017, EAN: 8711500632197
PHILIPS
927922084023

Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-D SUPER80 T8 58W 840 4000K 5240lm G13 G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1119815, EAN: 8711500639608
PHILIPS
927928084055

Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL5 HO 24W 840 4000K 1750lm G5 G

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center