Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Cevne in ozemljitvene objemke - 13 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2780845, EAN: 3830044250379
FRANZI
100504 - 100504

Cevna objemka za strelovod FRANZI Meteorna cev INOX A2 80mm 8-10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780846, EAN: 3830044250386
FRANZI
100505 - 100505

Cevna objemka za strelovod FRANZI O / 8-10 mm INOX A2 za fi: 100mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780847, EAN: 3830044250393
FRANZI
100506 - 100506

Cevna objemka za strelovod FRANZI O / 8-10 mm INOX A2 110mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2762465, EAN: 3830044250409
FRANZI
100528 - 100528

Cevna objemka za strelovod FRANZI O/ 8-10 mm INOX A2 120mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780850, EAN: 3830044250430
FRANZI
100549 - 100549

Cevna objemka za strelovod FRANZI za žico fi: 8-10 mm 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780853, EAN: 3830044250478
FRANZI
100569 - 100569

Cevna objemka za strelovod FRANZI 100569 200mm za 8-10mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2780854, EAN: 3830044250485
FRANZI
100536 - 100536

Cevna objemka za strelovod FRANZI INOX A2 80mm za valjanec 20x3

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780856, EAN: 3830044250508
FRANZI
100537 - 100537

Cevna objemka za strelovod FRANZI za fi:110mm P 30x3

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780861, EAN: 3830044250553
FRANZI
100551 - 100551

Cevna objemka za strelovod FRANZI Inox za fi:160mm za P 20x3

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863603, EAN: 8605050592332
PEKOM
60005411 - CO2 O80 V2A

Cevna objemka za strelovod PEKOM CO2 O80 V2A, Meteorna cev INOX A2 O 80mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863463, EAN: 8605050593339
PEKOM
60013811 - CO4 100x100 V2A

Cevna objemka za strelovod PEKOM CO4 100x100 V2A Meteorna cev INOX A2 100 x 100mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863465, EAN: 8605050593353
PEKOM
60014111 - CO5 100x100 V2A

Cevna objemka za strelovod PEKOM CO5 100x100 V2A Meteorna cev INOX A2 100 x 100mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center