Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Elektronske komponente - 23 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2775969, EAN: 4015082180584
Drugi proizv.
218058 - M22-LEDC-B

LED dioda MOD 12-30V AC/DC 8-15mA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1159598, EAN: 3831031711347
Drugi proizv.
OST-E/1-KBU808 - KBU-808

Graetzov mostič 8A/1000V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082184, EAN: 3831031746530
Drugi proizv.
VTK-AS-35/Č - AS-35

Konektor za elektroniko aparatna sponka črna M5 30A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1124190, EAN: 3831031747063
Drugi proizv.
VTK-BV-6/R - BV-6

Konektor za elektroniko bananski rdeč 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1128889, EAN: 3831031747278
Drugi proizv.
VTK-JC-63S-Ž01

Konektor za elektroniko jack vtičnica 6.3 stereo kabel

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1091603, EAN: 3831031700976
Drugi proizv.
VAR520STD-16#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 16A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1044562, EAN: 3831031733042
Drugi proizv.
VAR520SF0050#1U - pak=10kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 0,05A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1214069, EAN: 3831031733370
Drugi proizv.
VAR520SF1.25#1U

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 1,25A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1020195, EAN: 3831031733448
Drugi proizv.
VAR520SF1,60#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 1,6A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1069627, EAN: 3831031733684
Drugi proizv.
VAR520SF6,30#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 6,3A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1069631, EAN: 3831031736715
Drugi proizv.
VAR632SFD-20#1U

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 20A 6,3 x 32 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1020200, EAN: 3831031733646
Drugi proizv.
VAR520SF5,00#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 5A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center