Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Garniture, seti in ostalo - 19 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2849285, EAN: 4058546521394
MILWAUKEE
4932498270

Orodje za snemanje izolacije MILWAUKEE 4 in 1 Multi-Purpose Stripper

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1175869, EAN: 4021103200063
Cimco
120006 - CIM 0120006

Orodje za snemanje izolacije Cimco JOKARI nož SAFETY STRIPPER 4-28mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849240, EAN: 4058546360207
MILWAUKEE
4932478738

Ročno orodje, garnitura MILWAUKEE Tri-Lobe VDE Screwdriver PZ SET -7PCS

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849241, EAN: 4058546360214
MILWAUKEE
4932478739

Ročno orodje, garnitura MILWAUKEE Tri-Lobe VDE Screwdriver PH SET -7PCS

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795539, EAN: 8013629311909
BM
1190 - BM 1190

Ročno orodje, garnitura BM Ojačanih izvijačev 7 delni set 3 x ravni 2 x PH 2 x PZ

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801198, EAN: 0045242346370
MILWAUKEE
49560290

MILWAUKEE Nadomestna rezila za izrezovalec lukenj s svedrom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1118192, EAN: 3831012316752
Sm Strojkoplast
9241 - FL 1

Ročno orodje, pribor Sm Strojkoplast FLOMASTER SPECIAL FL 1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850413, EAN: 4006209512920
FISCHER
87051292

Ročno orodje, pribor FISCHER sistem za pritrjevanje THERMAX 16/170 M12 (2)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802952, EAN: 4058546295349
MILWAUKEE
4932471635

Ročno orodje, pribor MILWAUKEE Vrvica za označevanje, debelina vrvice 2mm, 30m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1181641, EAN: 4021103116227
Cimco
111622 - CIM 0111622

Ročno orodje, pribor Cimco magnet na teleskopu

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846998, EAN: 8013629256118
BM
53MO3C

Ročno orodje, pribor BM čeljust za končnike RG58-59-62 (ZA KLEŠČE 53P000)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847682, EAN: 8013629263093
BM
185424 - BM 185424

Ročno orodje, pribor BM ČELJUST ZA SERIJO 85 (PREŠA 38A062) Cu 300/Al 185

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center