Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Hlajenje in ogrevanje - 46 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2756228, EAN: 3838629427178
SASWELL
SAS919WHB-0

Sobni termostat SASWELL N/O digitalni dnevni BEL 5-35ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780007, EAN: 3838629711260
SASWELL
T19XWHB-7 (SL)

Sobni termostat SASWELL N/O digitalni tedenski BEL 5-35ST.C 8A/230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793560, EAN: 3838629733804
SASWELL
T19XWHB-7 (SL) PB

Sobni termostat SASWELL N/O digitalni tedenski ČRN/BEL 5-35ST.C 8A/230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782766, EAN: 5414506010060
RAYCHEM
1244-006482 - Thermostat r-te

Sobni termostat nVent RAYCHEM P/O Analogni BEL 5-35ST.C s talnim tipalom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1139615, EAN: 5703466209011
DEVI
140F1032 - DEVIreg™ 530

Sobni termostat DEVIreg 530 P/O Analogni BEL 5-45ST.C s talnim tipalom

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797689, EAN: 5414506018363
RAYCHEM
1244-017783 - GM-TA

Termostat nVent RAYCHEM 230V 0-6ST.C 16A DIN letev s tipalom temperature

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1064571, EAN: 5703466209219
DEVI
140F1070 - DEVIreg™ 330

Termostat DEVIreg 330 s talnim tipalom 16A 230V -10+10ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1081975, EAN: 5703466209226
DEVI
140F1072 - DEVIreg™ 330

Termostat DEVIreg 330 s talnim tipalom 16A 230V 5-45ST.C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1094156, EAN: 5703466209301
DEVI
140F1091

Temperaturno tipalo DEVIreg NTC 15kOhm pri 25°C 3m PVC IP65

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2791891, EAN: 5414506019148
RAYCHEM
1244-018579 - R-SENZ-ACC-WHITEFRAM

Termostat, pribor nVent RAYCHEM SENZ beli okrasni okvir

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center