Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Impulzni in časovni števci - 18 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1119625, EAN: 3838843690860
BAUMER
ISI30.013AA01 - 712-6705

Števec impulzov BAUMER IVO 12-240V AC/DC 8znak

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1106441, EAN: 3303430154402
SCHNEIDER ELECTRIC
15440

Časovni števec ACTI9 iCH delovnih ur 230V AC 35mm 90mm DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762299, EAN: 3303430156079
SCHNEIDER ELECTRIC
15607

Časovni števec ACTI9 CH delovnih ur 24V AC 48mm 48mm VGR.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2612898, EAN: 3389110102550
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5DSB - Control & Signalling

Časovni števec SCHNEIDER 24V AC/DC 30mm 30mm Pritrditev na prednjo ploščo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2612899, EAN: 3389110102642
SCHNEIDER ELECTRIC
XB5DSM - Control & Signalling

Časovni števec SCHNEIDER 230V AC 30mm 30mm Pritrditev na prednjo ploščo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1057567, EAN: 3838843714665
ISKRA MEHANIZMI
71466 - HK46.A1/11P 230V 50

Časovni števec HK-46 A1/11P 230V AC 48mm 48mm A kotnik

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1057566, EAN: 3838843718724
ISKRA MEHANIZMI
71872 - HK46.G1/11P 230V 50

Časovni števec HK-46 G1/11P 230V AC 48mm 48mm G vilice

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1186852, EAN: 3838843732409
ISKRA MEHANIZMI
73240 - HK47.C6/32P 10-80VD

Časovni števec HK-47 10-80V DC C6/32P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021335, EAN: 3838843753732
ISKRA MEHANIZMI
75373 - HK46.A1/11P 24VAC

Časovni števec HK-46 A1/11P 24V AC 48mm 48mm A kotnik

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1058765, EAN: 3838843801648
ISKRA MEHANIZMI
80164 - HK46.G1/11P 10-80VD

Časovni števec HK-46 G1/11P 10-80V DC 48mm 48mm G vilice

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1220613, EAN: 3838843801655
ISKRA MEHANIZMI
80165 - HK46.D1/11P 230V 50

Časovni števec HK-46 D1/11P 230V AC 48mm 48mm DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1025596, EAN: 3838843801693
ISKRA MEHANIZMI
80169 - HK30.G0/11P 230V 50

Časovni števec HK-30 G0/11P 230V AC 36mm 24mm G vilice

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center