Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Kabelski čevlji in tulci - 43 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1120819, EAN: 3830005812493
EURO M
SC-AL50

Vezni tulec za aluminij Euro M 50mm2 Al 50 mm (pak = 50 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1120821, EAN: 3830005812509
EURO M
SC-AL120

Vezni tulec za aluminij Euro M 120mm2 Al 65 mm (pak = 10 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1166115, EAN: 3830005814206
EURO M
SC-AL185

Vezni tulec za aluminij Euro M 185mm2 Al 75 mm (pak = 10 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1023821, EAN: 3830005812622
EURO M
1,5-SC

Vezni tulec za baker Euro M 1,5mm2 Cu 15 mm (pak = 100 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1037741, EAN: 3830005812677
EURO M
185-SC

Vezni tulec za baker Euro M (pak = 10 kos) 185mm2 Cu 75 mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1134279, EAN: 3830045986901
EURO M
A1525SK100

Vezni tulec za baker Euro M 0,5-1,5mm2 Cu 24,6 mm RDE (pak = 100 kom)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806813, EAN: 8013629804012
BM
80401 - BM 80401

Kabelski čevelj BM izoliran 80401 set v kovčku (vsebuje klešče BM534) 0,25-6mm2 Cu IZOL.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1023785, EAN: 3830005810079
EURO M
1,5-6

Kabelski čevelj - cevni Euro M (pak = 100 kos) 1,5mm2 M6 Cu

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728123, EAN: 3830005810093
EURO M
10-5

Kabelski čevelj - cevni Euro M (pak = 100 kos) 10mm2 M5 Cu

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1114067, EAN: 3830005810154
EURO M
120-16

Kabelski čevelj - cevni Euro M (pak = 10 kos) 120mm2 M16 Cu

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728117, EAN: 3830005810277
EURO M
185-10

Kabelski čevelj - cevni Euro M (pak = 10 kos) 185mm2 M10 Cu

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728118, EAN: 3830005810284
EURO M
185-12

Kabelski čevelj - cevni Euro M (pak = 10 kos) 185mm2 M12 Cu

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center