Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Klešče in pincete - 117 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2850717, EAN: 3700420317326
BizLine
BIZ 790015

Klešče BizLine za snemanje izolacije avtomatske 0.02 -10mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850720, EAN: 3700882150523
BizLine
BIZ 790025

Klešče BizLine za snemanje izolacije 0.6-2.6mm2, rezanje do fi 8m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1171904, EAN: 4021103002384
Cimco
100238 - CIM 0100238

Klešče Cimco špičaste krive telefonske 200mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1171906, EAN: 4021103005743
Cimco
100574 - CIM 0100574

Klešče Cimco 160mm Za ščipanje

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1149156, EAN: 4021103008041
Cimco
100804 - CIM 0100804

Klešče Cimco elektronik 120mm Za ščipanje

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1162449, EAN: 4021103018767
Cimco
101880 - CIM 0101880

Klešče Cimco 650mm Za kabelske čevlje 10-120mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1166487, EAN: 4021103018927
Cimco
101892 - CIM 0101892

Klešče Cimco economy 220mm 0,5-6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1186247, EAN: 4021103019306
Cimco
101930 - CIM 0101930

Klešče Cimco Za vezice 175mm Za vezice 2,2-4,8mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724882, EAN: 4021103040300
Cimco
104030 - CIM 0104030

Klešče Cimco Elektronik SET 3D 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1186378, EAN: 4021103060520
Cimco
106052 - CIM 0106052

Klešče Cimco CLICK"N"CRIMP Solar

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1176490, EAN: 4021103061404
Cimco
106140 - CIM 0106140

Klešče Cimco 226mm Za tulce 16-35mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2809940, EAN: 4031026103303
Hellermanntyton
110-20006 - MK20-PL-BU

Klešče Hellermanntyton MK20-PL-BU Za vezice do 4,8mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center