Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Ključi in raglje - 23 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2794876, EAN: 4058546222031
MILWAUKEE
4932464258

Ključ MILWAUKEE viličasto-obročni MAX BITE metric (15 delni set) od 8mm do 22mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724884, EAN: 4021103125007
Cimco
112500 - CIM 0112500

Ključ Cimco SET viličasti natični 17 delni

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724886, EAN: 4021103105207
Cimco
110520 - CIM 0110520

Ključ imbus Cimco T SET 8 delni 2 - 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2864577, EAN: 8014212154347
Drugi proizv.
I117972

Ključ imbus (inbus) T-ročaj SW5 1000V 5mm d=200mm 5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848692, EAN: 3700420313182
BizLine
BIZ 790007

Ključ obročni BizLine ključ z ragljo dvostransko 10mm /13mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795244, EAN: 0045242356201
MILWAUKEE
48227410

Ključ nastavljivi MILWAUKEE 250mm za fi: do 36,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794921, EAN: 0045242356232
MILWAUKEE
48227508

Ključ nastavljivi MILWAUKEE 200mm za fi: do 40mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794878, EAN: 0045242358823
MILWAUKEE
48227400

Ključ nastavljivi MILWAUKEE (2 delni set) 150/250mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849135, EAN: 3700420300557
BizLine
BIZ 700059 - 700059

Ključ nastavljivi BizLine 300mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810661, EAN: 3700420301707
BizLine
BIZ 700183 - 700183

Ključ nastavljivi BizLine 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2864678, EAN: 3700420307198
BizLine
BIZ 700598 - 700598

Ključ nastavljivi BizLine z ragljo za fi: do 32mm l=250mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center