Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Komandne naprave za javljanje in signalizacijo - 40 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1009637, EAN: 3830002230368
VENTES
SIG-KAC20-024R - KAC-20

Svetilka signalna KAC20 RDE E60 24V AC/DC okrogel kovina 16,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1201451, EAN: 3831031713952
Drugi proizv.
SIG-S8-240Z - SIG-S8-240/1

Svetilka signalna ZEL 230V AC okrogel PVC 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2866580, EAN: 3831031767221
Drugi proizv.
SIG-S8-240/1L - SL8-250/ZE

Svetilka signalna TB serija, LED visoko osv.LED, 200 mm žice ZEL 230V AC okrogel PVC 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226913, EAN: 8013975208175
LOVATO
LPXT100 - LPX.LE/LPB/LPSB/LFB

Svetilka - svetilni element PLATINUM TEST LUČK AC/DC, 24/115/230V 24/115/230V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1211412, EAN: 8013975199725
LOVATO
LPXB106

Pokrov/leča za krm. / sig. PLATINUM kapica "flush" + "shrouded" MOD poravnana

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1211413, EAN: 8013975199732
LOVATO
LPXB108

Pokrov/leča za krm. / sig. PLATINUM kapica "flush" + "shrouded" BEL poravnana

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1211424, EAN: 8013975205051
LOVATO
LPXBL107

Pokrov/leča za krm. / sig. PLATINUM "flush" BEL okrogel poravnana svetleč

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1211710, EAN: 8013975109670
LOVATO
8LM2TA161

Pribor za krm. / sig. PLATINUM FI30/22 Adapter plošča

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1211706, EAN: 8013975199374
LOVATO
LPXA140

Pribor za krm. / sig. PLATINUM Element za aktivacijo 3. kontakta za tipke

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1211605, EAN: 8013975189559
LOVATO
LPXC10

Kontaktni element za krm./sig. PLATINUM (ni za "PUSH-PUSH) 1NO Čelna montaža

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004886, EAN: 3838629020218
INŠTITUT
1041 - 1,5 x 1,5 cm

Napisna ploščica IVD NALEPKA. " I-O " MALA (po 14 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1006675, EAN: 3838629020430
INŠTITUT
1021 - fi 3,5 cm

Napisna ploščica IVD NALEPKA. 24 V (4 kos)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center