Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Metri, merila in libele - 19 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2847030, EAN: 3700882182357
BizLine
BIZ 700337 - 700337

Vodna tehtnica BizLine 700mm Al ni magnetno 700mm vodovodar

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794988, EAN: 4002395281718
MILWAUKEE
4932459078

Vodna tehtnica MILWAUKEE REDSTIC 40mm ne-magnetna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801254, EAN: 4002395283101
MILWAUKEE
4932459097

Vodna tehtnica MILWAUKEE BILLET TORPEDO LEVEL 170mm magnetno

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740334, EAN: 4021104114352
Cimco
211435 - 1991

Vodna tehtnica Cimco 40mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2689236, EAN: 4021104115403
Cimco
211540 - CIM 0211540

Vodna tehtnica Cimco 230mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847024, EAN: 3700882189097
BizLine
BIZ 790394 - 790394

Merilni laser BizLine 50m laserski merilnik 50m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2877522, EAN: 4058546565435
MILWAUKEE
4933499379 - M123PLSKIT

Merilni laser MILWAUKEE nivelirni in točkovni laser M123PLSKIT

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center