Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Motorski - CEE - 17 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2634563, EAN: 3303430835561
SCHNEIDER ELECTRIC
83556 - Final distribution d

Vtikač stenski CEE SCHNEIDER 16A 230V (50 Hz 60) modra 5P IP67 9h MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2763640, EAN: 8011564009882
GEWISS
GW60208

Vtikač vgradni CEE IEC 309 16A 400V 4P IP44 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2689982, EAN: 8584128103406
SEZ
10010635.00 - IRRN 1632

Vtikač vgradni CEE SEZ 16A 230V (50 Hz 60) modra 3P IP44 6h MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801436, EAN: 4015394202981
MENNEKES
ME905 - 905

Vtičnica vgradna CEE MENNEKES 16A 230V (50 Hz 60) modra 3P IP67 6h MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634357, EAN: 3303430811824
SCHNEIDER ELECTRIC
81182

Vtičnica stenska CEE PRATIKA 63A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 4P IP67 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743812, EAN: 8011564005105
GEWISS
GW62496

Vtičnica stenska CEE IEC 309 16A 110V 3P IP67 4h RUM 90° vij.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1216651, EAN: 8584128068453
SEZ
10006845.00 - IZV1643

Vtičnica stenska CEE SEZ P/O 16A 400V 4P IP44 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634441, EAN: 3303430817215
SCHNEIDER ELECTRIC
81721

Vtikač za kabel CEE PRATIKA 32A 400V 5P IP44 6h Kotni 90st. RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002496, EAN: 8011564009431
GEWISS
GW60041

Vtikač za kabel CEE GEWISS IEC309 32A 400V 4P IP67 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1220579, EAN: 8011564797260
GEWISS
GW60041H

Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 6h ravni RDE vij.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1220347, EAN: 8011564797314
GEWISS
GW60145H

Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 3h ravni RDE vij. Za zabojnike

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739429, EAN: 8011564829480
GEWISS
GW61048H

Vtikač za kabel CEE IEC 309 63A 230V 3P IP67 6h ravni MOD

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center