Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
ODPRODAJA - 2642 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2743812, EAN: 8011564005105
GEWISS
GW62496

Vtičnica stenska CEE IEC 309 16A 110V 3P IP67 4h RUM 90° vij.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1216651, EAN: 8584128068453
SEZ
10006845.00 - IZV1643

Vtičnica stenska CEE SEZ P/O 16A 400V 4P IP44 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634441, EAN: 3303430817215
SCHNEIDER ELECTRIC
81721

Vtikač za kabel CEE PRATIKA 32A 400V 5P IP44 6h Kotni 90st. RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002496, EAN: 8011564009431
GEWISS
GW60041

Vtikač za kabel CEE GEWISS IEC309 32A 400V 4P IP67 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1220579, EAN: 8011564797260
GEWISS
GW60041H

Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 6h ravni RDE vij.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1220347, EAN: 8011564797314
GEWISS
GW60145H

Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 3h ravni RDE vij. Za zabojnike

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801857, EAN: 8011564830240
GEWISS
GW60063H

Vtikač za kabel CEE IEC 309 125A 500V (50 Hz 60) črna 5P IP67 7h ravni ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2735007, EAN: 8011564798137
GEWISS
GW62008FH

Vtičnica za kabel CEE IEC 309 16A 400VV 4P IP44 6h RDE Ravni BV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806128, EAN: 8011564798663
GEWISS
GW62037H

Vtičnica za kabel CEE GEWISS 32A 200-250 V (50+60 Hz) modraV 3P IP67 6h MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2713312, EAN: 8011564798748
GEWISS
GW62041H

Vtičnica za kabel CEE IEC 309 32A 400VV 4P IP67 6h RDE vij.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215579, EAN: 8584128058003
SEZ
10005800.00 - RA1653

Adapter CEE SEZ Menjalec faze 16A 400V 5P IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2696195, EAN: 8011564205413
GEWISS
GW76001 - 3A

Industrijski konektor, vložek GW CONNECT 3P pravokotno 10A 250V vijačno 0,5-2,5mm2 Ž

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center