ODPRODAJA - 2642 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2784242, EAN: 3838629730353
Drugi proizv.
G-105559

Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 5X2,5mm2 RE SIV B2ca - s1a, d0, a1 boben (500m)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1121428, EAN: 8166014280011
Drugi proizv.
ELLRG675OHM

Koaksialni kabel Al RG 6 75Ohm BEL Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733337, EAN: 3479775502106
ERICO EUROPE
550210 - TCB15X5-1M

Ploščati baker nVent ERIFLEX TCB 15X5 z luknjami 1m M6 Ploščata 990mm 15mm 5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848760, EAN: 3700420312895
BizLine
BIZ 700848 - 700848

Odvijalec kablov BizLine nosilnost 300kg, premer koluta 1200mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215403, EAN: 3245066645049
LEGRAND
664504

Stikalo NILOE P/O KRIŽNO BEL 10A Ne IP31

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1132159, EAN: 3245066867007
LEGRAND
686700

Stikalo NEPTEO N/O NAVADNO BEL 10A brez osvetlitve IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1100518, EAN: 3245067743010
LEGRAND
774301

Stikalo VALENA P/O NAVADNO BEŽ 10A Ne IP31

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103651, EAN: 3245067744079
LEGRAND
774407

Stikalo VALENA P/O KRIŽNO BEL 10A brez osvetlitve IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1113502, EAN: 3245067744109
LEGRAND
774410

Stikalo VALENA P/O NAVADNO BEL 10A tlivka IP31

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2689448, EAN: 3245067744253
LEGRAND
774425

Stikalo VALENA P/O MENJALNO BEL 10A IND IP31

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217254, EAN: 3245067823835
LEGRAND
782383

Stikalo FORIX N/O MENJALNO SIV 10A Opcijsko IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2713212, EAN: 3414970459350
LEGRAND
752105

Stikalo VALENA Life P/O SER. BEL 10A Ne IP20

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center