Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1079394, EAN: 8013629480902BM 4809 - BM 4809
Matica za uvodnico BM REBRASTA PG 9 PVC sv.siva
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1081046, EAN: 3830023420311Besco C 16 - DIN – za cev DIN 16
Čep Besco 16 za RBC 16
ŠIFRA: 2727736, EAN: 4011923556853HAUPA 250210
Čep HAUPA M 63 1,5mm PVC sv.siva
ŠIFRA: 2727745, EAN: 4011923556938HAUPA 250226
Čep HAUPA PG 36 PVC sv.siva
ŠIFRA: 2727747, EAN: 4011923556952HAUPA 250230
Čep HAUPA PG 48 PVC sv.siva
ŠIFRA: 2727548, EAN: 4012195389941Obo Bettermann 2029514 - 107VS VM 9 PA
Čep Obo Bettermann 107VS VM 9 PA M 9,5 PVC sv.siva 7035
ŠIFRA: 2711099, EAN: 4044773331295LAPP 52103140
Čep SKINDICHT BL M 32 1,5mm ponikljana medenina
ŠIFRA: 1178704, EAN: 4044773438574LAPP 52003420
Čep SKINDICHT BL PG 16 ponikljana medenina
ŠIFRA: 2801713, EAN: 8013629256255BM 4206 - bm 4206
Čep BM POLIAMID M12,16,20 PG7,9,11,13,5
ŠIFRA: 2601030, EAN: 4044773408997LAPP L52003760 - SKINDICHT MR PG 11/7
Reduc.obroč adapter SKINDICHT MR/PG 11/7
ŠIFRA: 2738292, EAN: 4044773438079LAPP 52003790
Reduc.obroč adapter SKINDICHT MR/PG 13,5/9
ŠIFRA: 2794795, EAN: 4031026302829Hellermanntyton 166-21000 - HG10-S-M12-PA66-BK
Uvodnica za plastično cev Hellermanntyton HG10-S-M12 10mm IP66 M M12x1,5 Poliamid 8mm 19mm ČRN
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.