Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Okovi in predstikalne naprave - 61 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1198182, EAN: 5081869089998
VOSSLOCH SCHWABE
508186 - VS10116

Klasična dušilka - fluo VOSSLOCH LN 58.116 1x T26 (T8) 58W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1198181, EAN: 5290299089991
VOSSLOCH SCHWABE
529029 - V10109

Klasična dušilka - fluo VOSSLOCH LN 36.149-B2 (2x 18W; 1x 2D 38W) 1x 36W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1198253, EAN: 4050732938320
VOSSLOCH SCHWABE
533565 - VS60102

Klasična dušilka - HID VOSSLOCH NaHj 150.620 150W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2600027, EAN: 4008321117922
OSRAM-Ledvance
117922

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP-DL 2x TC-L 36-40W 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1179200, EAN: 4008321294289
OSRAM-Ledvance
294289

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QT-FIT8 2x T26 (T8) 58-70W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1161887, EAN: 4008321329035
OSRAM-Ledvance
329035

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP5 1x T16 (T5) TC-L 14-35W 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1106066, EAN: 4008321329134
OSRAM-Ledvance
329134

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP-M 1x T16 (T5) T16-R T26 (T8) TC-DEL TC-L TC-TEL 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1179396, EAN: 4008321383334
OSRAM-Ledvance
383334

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTi 1x T16 (T5) 14/24/21/39W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732132, EAN: 4008321383358
OSRAM-Ledvance
383358

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTi 1x 28/35/49/54W 220-240V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1151032, EAN: 4008321537041
OSRAM-Ledvance
537041

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP-FC 1x T16-R TC-L 55W 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748663, EAN: 8711500913999
PHILIPS
913700630866

Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-P 2x T16 (T5) T16-R TC-DEL TC-L TC-TEL 22-42W od 220 do 240V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1221422, EAN: 8727900862492
PHILIPS
913700652566

Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-Pi 1x T16 (T5) 28/35/49/80W 230V TL5 EII

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center