Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Ostali konektorji - 32 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2731435, EAN: 8012823350868
FINDER
07L.12 - 07L12

Konektor FINDER 2P 240V BEL za luči serije 7L

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1150607, EAN: 8013629010321
BM
01032 - BM 01032

Konektor BM M620 2P 15A 300V Moški

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1147185, EAN: 8013629010369
BM
01036 - BM 01036

Konektor BM 6P 12A 300V Moški

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1150615, EAN: 8013629010420
BM
01042 - BM 01042

Konektor BM M620 2P 15A 300V Ženski

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1057450, EAN: 8013629439030
BM
M9033 - BM M9033

Konektor BM s pokrovom 3P 16A 400V IP20 Moški ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1057453, EAN: 8013629449039
BM
M9034 - BM M9034

Konektor BM s pokrovom 3P 16A 400V IP20 Ženski ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1107258, EAN: 8013629490536
BM
M9053 - BM M9053

Konektor BM s pokrovom 5P 16A 400V IP20 Moški ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1107259, EAN: 8013629490543
BM
M9054 - BM M9054

Konektor BM s pokrovom 5P 16A 400V IP20 Ženski ČRN

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center