Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Prenosni merilni inštrumenti - 92 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1215910, EAN: 0095969599696
FLUKE
FLUITEPROTPOL008 - T130

Napetostni preizkuševalec FLUKE T130 dvopolni tester LCD 6-690V CAT IV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215911, EAN: 0095969599702
FLUKE
4016977 - FLUITEPROTPOL009

Napetostni preizkuševalec FLUKE T150 dvopolni tester LCD 6-690V CAT IV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846980, EAN: 3700882189134
BizLine
BIZ 780310 - 780310

Napetostni preizkuševalec BizLine LED 1000V CAT IV brezkontaktni za podometne vode

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847566, EAN: 3700882189141
BizLine
BIZ 780311 - 780311

Napetostni preizkuševalec BizLine LCD 690V CAT III 600V CAT IV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2607226, EAN: 4016138895025
VOLTCRAFT
VC55

Napetostni preizkuševalec VOLTCRAFT dvopolni tester LED/LCD 12-690V CAT IV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2771973, EAN: 4016139330129
VOLTCRAFT
MS500

Napetostni preizkuševalec VOLTCRAFT LED 1000V CAT IV brezkontaktni

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734437, EAN: 4021103114292
Cimco
111429 - CIM 0111429

Napetostni preizkuševalec Cimco dvopolni tester LED/LCD 690V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2783716, EAN: 3838629723560
METREL
20991457 - MI 3121

Preizkuševalec izolacij, ročni METREL SMARTEC MI 3121 1kV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209790, EAN: 4016138520095
VOLTCRAFT
VC32

Merilnik zaporedja faz VOLTCRAFT LED 400V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2852954, EAN: 3700882189103
BizLine
BIZ 790395 - 790395

Merilnik temperature BizLine infrardeči -30°C do +260°C

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2796914, EAN: 0095969983440
FLUKE
5218288 - IRR1-SOL

Merilnik, razno FLUKE IRR1-SOL merilnik sončne obsevanosti

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847026, EAN: 3700420306863
BizLine
BIZ 700398 - 700398

Merilnik, razno BizLine kljunasti laserski 150mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center