Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Pribor za omare - 17 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1024303, EAN: 3831012310538
Sm Strojkoplast
9092 - NVS 35/7,5 L-2M

Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 2000mm perforirana kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1034834, EAN: 3831012310545
Sm Strojkoplast
3971 - NVS 35/7,5-2M

Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 2000mm polna kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2607931, EAN: 3831012310552
Sm Strojkoplast
196 - NVS-35/7,5 1

Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 1000mm polna kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1137519, EAN: 3831012310828
Sm Strojkoplast
9298 - NVS/35/15 L 2 m

Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 15mm 2000mm perforirana kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000483, EAN: 3838629006816
Sm Strojkoplast
9571 - NVS 35/7,5 L

Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 1000mm perforirana kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209266, EAN: 3838629035700
ALFA PLASTIC
ALFATASCB

Nosilec za dokumente v omari ALFA ELECTRIC A4 PVC samolepilni ni transparenten

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795607, EAN: 8012823432304
FINDER
7L.43.0.024.2200 - 7L4300242200

Luč za v omaro FINDER LED 600lm, prehodna 6W 24V magnetna montaža senzor gibanja

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626331, EAN: 3606480152528
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCCOTHCF

Termostat za v omaro CLIMASYS 0-60ST.C NC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209273, EAN: 3838629035755
ALFA PLASTIC
THR2

Termostat za v omaro ALFA ELECTRIC grelec, RD 0-60ST.C NC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209275, EAN: 3838629035779
ALFA PLASTIC
THV2

Termostat za v omaro ALFA ELECTRIC ventilator, MO 0-60ST.C NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731684, EAN: 8012823366869
FINDER
7T.81.0.000.2301 - 7T8100002301

Termostat za v omaro FINDER ventilator MO -20 do +40ST.C Vklopni kontakt

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2746686, EAN: 3838629092383
ALFA PLASTIC
ATV1000

Filter za omaro ALFA ELECTRIC REŠETKA izhodna 114mm 114mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center