Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Ročne baterije in prenosne svetilke - 18 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2847378, EAN: 3700882198471
BizLine
BIZ 625034 - 625034

Naglavna svetilka BizLine Polnilna LED 480lm 4000K 1,5h ČRN IP54 5W

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847382, EAN: 3701395135724
BizLine
BIZ 625058 - 625058

Naglavna svetilka BizLine Polnilna z nastavitvijo snopa LED 450lm 4000K 3h ČRN IP20 5W

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734910, EAN: 4058205000666
LED LENSER
500767

Naglavna svetilka LED LENSER H3.2 box 120lm IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760753, EAN: 4058205000680
LED LENSER
500770

Naglavna svetilka LED LENSER iH3 INDUSTRIAL LED 120lm 60h 100m 3X AAA/MICRO ČRNO/rumena IPX4

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725617, EAN: 4029113729932
LED LENSER
7299-R

Naglavna svetilka LED LENSER H14R.2 LED 1000lm 2x Li-ion 18650 ČRN IPX4

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742765, EAN: 5998982319133
ANCO
321371

Prenosna svetilka - 12V, 230V DUWI - ANCO L=5m ČRN IP20 60W

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center