Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Ročno orodje - 378 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 1125101, EAN: 8013629311121
BM
1112 - BM 1112

Izvijač ravni BM 2,5mm 75mm VDE 145mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1125102, EAN: 8013629311138
BM
1113 - BM 1113

Izvijač ravni BM 3mm 100mm VDE 170mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125104, EAN: 8013629311152
BM
1115 - BM 1115

Izvijač ravni BM 5,5mm 125mm VDE 225mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1125105, EAN: 8013629311169
BM
1116 - BM 1116

Izvijač ravni BM 6,5mm 150mm VDE 260mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852460, EAN: 3838629903160
METREL
20992336 - MD 116

Preizkuševalec toka METREL MD 116 Brezkontaktni napetostni detektor LED 12-1000V CAT IV brezkontaktni

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793462, EAN: 3856024401845
Commel
445-301

Preizkuševalec toka Commel MALI 200-250V 140mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793463, EAN: 3856024401852
Commel
445-302

Preizkuševalec toka Commel VELIKI 200-250V 200mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1019739, EAN: 4021103112809
Cimco
111280 - CIM 0111280

Preizkuševalec toka Cimco 100-250V 140 mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1094075, EAN: 4021103112885
Cimco
111288 - CIM 0111288

Preizkuševalec toka Cimco 100-250V 190 mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1094074, EAN: 4021103112908
Cimco
111290 - CIM 0111290

Preizkuševalec toka Cimco 125-250V 190 mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1176467, EAN: 4021103114605
Cimco
111460 - CIM 0111460

Preizkuševalec toka Cimco "elektronski""VOLTFIX""" 50-600V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806493, EAN: 8013629311411
BM
1141 - BM 1141

Preizkuševalec toka BM 3x60mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center