Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Signalne naprave - 4 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1013238, EAN: 3830022581013
ŽUPEVC
COHP582GT230 - 6820088000

Signalna hupa ŽUPEVC 230V AC SIV 98dB IP65 velika

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1013242, EAN: 3830022583017
ŽUPEVC
COHP582G230 - 6840088000

Signalna hupa ŽUPEVC 230V AC SIV 90dB IP65 mala

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1070020, EAN: 8011564056190
GEWISS
GW27417

Signalna luč COMBI 230V AC RUM IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720053, EAN: 8011564259614
GEWISS
GW10622

Signalna luč CHORUS brez žarniceV BEL /ZE 1M

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center