Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2756608, EAN: 4017332104043WAGO 211-121
Označevalna ploščica WAGO 211-121 BEL
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2737620, EAN: 3838958797690Drugi proizv. 23868
Sprej BARVA ZA OZNAČEVANJE MITOFLEKS ZELENA
ŠIFRA: 2750443, EAN: 4012195518419Obo Bettermann 2362970 - ZSF
Sprej Obo Bettermann ZSF 400ml
ŠIFRA: 2863787, EAN: 4048500201592European aerosols 206048
Sprej ALLROUNDMARKER BARVA ZA OZNAČEVANJE - RDEČA 500ml
ŠIFRA: 2863788, EAN: 4048500257650European aerosols 206049
Sprej ALLROUNDMARKER BARVA ZA OZNAČEVANJE - ZELENA 500ml
ŠIFRA: 1113290, EAN: 5032227380028Drugi proizv. 27312
Sprej WD-40 200
ŠIFRA: 2803505, EAN: 5411183090651SOUDAL 15005 - 119705
Sprej SOUDAL PTFE mazivo v spreju
ŠIFRA: 2803506, EAN: 5411183090668SOUDAL 15009 - 119706
Sprej SOUDAL WHITE GREASE, mast v spreju
ŠIFRA: 2803501, EAN: 5411183090675SOUDAL 15000 - 119707
Sprej SOUDAL - MULTI, 400ml
ŠIFRA: 2803502, EAN: 5411183090699SOUDAL 15001 - 119709
Sprej SOUDAL SEALENT REMOVER
ŠIFRA: 2803503, EAN: 5411183090729SOUDAL 15012A - 119712
Sprej SOUDAL ČISTILNI - Brake cleaner
ŠIFRA: 2807226, EAN: 5411183189553SOUDAL 15007 - 119715
Sprej SOUDAL KONTAKT SPREJ 400ml
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.