Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Stikalne naprave - 34 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2794870, EAN: 3838423080005
ELEKTROMATERIAL
412393

Zatemnilno stikalo MODYS VGR. BEL 2M Menjalno

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1212117, EAN: 3838959761201
ELEKTROMATERIAL
412496

Zatemnilno stikalo MODYS blister brez okvirja P/O SRE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775172, EAN: 4003468540039
Theben
5420130 - DIMAX 542 plus S

Zatemnilno stikalo Theben za LED, nastavljivo, TE P/O BEL 0-250VA 230V za tipkala

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2809078, EAN: 6920075775716
Sonoff
775716 - D1

Zatemnilno stikalo Sonoff WiFi pametno 1ch 150-200W 100-240V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2771819, EAN: 8005543636725
BTICINO
RG4402

Zatemnilno stikalo Classia VGR. ČRN 40-400W 230V Gumb 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1220211, EAN: 3831006966956
TEM ČATEŽ
EM31ES-U - 4338384

Senzor gibanja za vgradnjo MODUL 230V SRE P/O IP40 1M Unipack IR 5A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850724, EAN: 3831127800832
TEM ČATEŽ
EM33MW-U - 6238037

Senzor gibanja za vgradnjo MODUL 230V BEL Mat VGR. IP40 1M IR 5A Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775079, EAN: 4003468103043
Theben
1030030 - LUXA 103-200

Senzor gibanja za vgradnjo Theben 200st. 1000W 230V BEL P/O 8m IP40

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802473, EAN: 3831006990937
TEM ČATEŽ
EM38SB-U - 6238174

Termostat modul MODUL VGR. Gumb ČRN 5-30ST.C Sobni senzor za gretje

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802479, EAN: 3831006991033
TEM ČATEŽ
EM39SB-U - 6238179

Termostat modul MODUL VGR. Gumb ČRN 5-30ST.C Sobni senzor 2M za gretje in hlajenje

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802480, EAN: 3831006991071
TEM ČATEŽ
EM39ES-U - 6238181

Termostat modul MODUL VGR. Gumb SRE 5-30ST.C Sobni senzor 2M za gretje in hlajenje

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852630, EAN: 3414972367462
LEGRAND
079370L

Slepi pokrov LEGRAND

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center