Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Stikalne ure - 41 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2747380, EAN: 3245064127806
LEGRAND
412780

Časovni analogni rele LEGRAND 230V AC 1P dnevni 24 h prog. brez tedensk.prog. brez letnega prog. 15min 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747381, EAN: 3245064127905
LEGRAND
412790

Časovni analogni rele LEGRAND 230V AC 1P dnevni 24 h prog. brez tedensk.prog. brez letnega prog. 15min 1M z baterijo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1156903, EAN: 3303430153313
SCHNEIDER ELECTRIC
15331 - IHH

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. brez 24 h prog. 7dni brez letnega prog. z baterijo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1087650, EAN: 3303430153351
SCHNEIDER ELECTRIC
15335 - IH

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24h brez tedensk.prog. brez letnega prog.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1087651, EAN: 3303430153368
SCHNEIDER ELECTRIC
15336 - IH

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24h brez tedensk.prog. brez letnega prog. z baterijo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1087654, EAN: 3606480179570
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT16364 - IH 24h 1c SRM

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24ur brez tedensk.prog. brez letnega prog. 3M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200701, EAN: 3606480179587
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15365 - IH 24h 1c ARM

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24ur brez tedensk.prog. brez letnega prog. 3M z baterijo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226973, EAN: 3606480179594
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15367 - IH 7j 1c ARM

Časovni analogni rele ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. brez 24 h prog. 7 dni brez letnega prog. 3M z baterijo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215340, EAN: 3606480377457
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E16069

Časovni analogni rele ACTI9 iRTL 24VDC 0,1s-100h 24-240V AC 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727808, EAN: 4001869335803
SIEMENS
7LF5301-7 - 7LF53017

Časovni analogni rele SENTRON 230V AC 1P brez 60 min.prog. brez 24 h prog. tedenski brez letnega prog.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1204231, EAN: 5904722951464
ETI
002472001 - APC-D1

Časovni analogni rele EVE 230V AC 1P dnevni

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center