Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Vgradni inštrumenti - 135 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2611189, EAN: 3303430152026
SCHNEIDER ELECTRIC
15202 - Power metering & MV

Vgradni ampermeter SCHNEIDER od 0 do 10A AC 36mm 87mm 10A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611191, EAN: 3303430152095
SCHNEIDER ELECTRIC
15209 - Power metering & MV

Vgradni ampermeter POWERLOGIC od 10 do 5000A AC 36mm 87mm 5000A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602446, EAN: 3303430160038
SCHNEIDER ELECTRIC
16003

Vgradni ampermeter POWERLOGIC 3xIn x/5A AC 72mm 72mm brez skaleA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2606528, EAN: 3303430160045
SCHNEIDER ELECTRIC
16004

Vgradni ampermeter POWERLOGIC x/5A AC 72mm 72mm 5A brez skale

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602447, EAN: 3303430160076
SCHNEIDER ELECTRIC
16007

Vgradni ampermeter POWERLOGIC 75A 72mm 72mm ZA TT /5A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611208, EAN: 3303430160298
SCHNEIDER ELECTRIC
16029

Vgradni ampermeter POWERLOGIC 30A AC 70mm 83mm SK: 0-30A DIN letev 4M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611209, EAN: 3303430160304
SCHNEIDER ELECTRIC
16030

Vgradni ampermeter POWERLOGIC za DIN letev x/5A AC 70mm 83mm brez skaleA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611226, EAN: 3303430160731
SCHNEIDER ELECTRIC
16073 - Power metering & MV

Vgradni ampermeter POWERLOGIC 3xIn x/5A AC 96mm 96mm brez skaleA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611227, EAN: 3303430160748
SCHNEIDER ELECTRIC
16074

Vgradni ampermeter POWERLOGIC x/5A AC 96mm 96mm brez skaleA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740811, EAN: 3838629077472
ISKRA
BQ0407 4-20mA NI SK - BQ407

Vgradni ampermeter BQ0407 4-20mA DC 48mm 48mm brez skaleA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745854, EAN: 3838629102822
ISKRA
FQ0307 30/60A - FQ307

Vgradni ampermeter FQ0307 30/60A AC 72mm 72mm SK: 0-30/60A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745577, EAN: 3838629103034
ISKRA
FQ0307 30A - FQ307

Vgradni ampermeter FQ0307 30A AC 72mm 72mm SK: 0-30A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center