Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Visokotlačne sijalke - 16 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 1151101, EAN: 5994100016045
TUNGSRAM
20013 - 93095376

Metalhalogenidna sijalka ConstantColor CMH-T Tubularna 70W 4200K 942 G12 6000lm Prozorna A+

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1116119, EAN: 8711500200051
PHILIPS
928084605131

Metalhalogenidna sijalka Master CDM-T Tubularna 150W 4200K 942 942 G12 12700lm Prozorna G

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1161892, EAN: 8711500207517
PHILIPS
928087905130

Metalhalogenidna sijalka Master CDM-Tm Mini Tubularna 20W 3000K 830 830 PGJ5 1650lm Prozorna G

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1150377, EAN: 8718291120322
PHILIPS
928082119231

Metalhalogenidna sijalka Master CDO-TT Plus Tubularna 100W 2800K 828 E40 10700lm Prozorna F

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1161847, EAN: 8718291120346
PHILIPS
928082219231

Metalhalogenidna sijalka Master CDO-TT Plus Tubularna 150W 2800K 828 E40 16500lm Prozorna F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2735712, EAN: 8718696596814
PHILIPS
928070119230

Metalhalogenidna sijalka MASTER Colour CDM-T MW eco Tubularna 230W 4200K 842 842 E40 21900lm Prozorna F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2735713, EAN: 8718696646106
PHILIPS
928070319230

Metalhalogenidna sijalka MASTER Colour CDM-T MW eco Tubularna 360W 4200K 842 842 E40 35270lm Prozorna F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1128486, EAN: 4050300015743
OSRAM-Ledvance
015743

Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 100W 2000K E40 10700lm Prozorna F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1128544, EAN: 4050300024400
OSRAM-Ledvance
024400

Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 150W 2000K E40 17500lm Prozorna F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1128543, EAN: 4050300024417
OSRAM-Ledvance
024417

Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 250W 2000K E40 33200lm Prozorna E

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1095988, EAN: 4050300281179
OSRAM-Ledvance
281179

Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 400W 2000K E40 56500lm Prozorna E

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1019975, EAN: 4052899415416
OSRAM-Ledvance
415416

Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 70W 2000K E27 6600lm Prozorna G

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center