Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Ročne baterije in prenosne svetilke - 5 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2760757, EAN: 4013674090044
LENSER
1600-0125

Baterijska svetilka HyCell Travellight 4in1 LED 85lm 17h 3x AAA/MICRO PVC ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760758, EAN: 4013674109555
LENSER
1600-0157

Baterijska svetilka HyCell Workinglight COB LED Flexi 3W LED 255lm 3h 3x AAA/MICRO gumirano ohišje ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2763107, EAN: 5060063225661
NEBOTools
NE6657

Baterijska svetilka NEBO LEO Ročna LED 80-220lm 5-7h 22-52m 3x (priložene) AAA/MICRO ČRNA /ORANŽNA /SIVA IPX4

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1146330, EAN: 4029113840408
LED LENSER
08404

Baterijska svetilka LED LENSER P4 1xAAA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742765, EAN: 5998982319133
ANCO
321371

Prenosna svetilka - 12V, 230V DUWI - ANCO L=5m ČRN IP20 60W

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center