Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Signalne naprave - 125 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1215085, EAN: 3831006939677
TEM ČATEŽ
EM93PW-U - 6215863

Zvonec MODUL 12V AC BEL PVC IP20 1M Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2689160, EAN: 3831006939691
TEM ČATEŽ
EM93SB-U - 6215864

Zvonec MODUL 12V AC ČRN PVC IP20 1M Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1227472, EAN: 3831006939738
TEM ČATEŽ
EM93IW-U - 6215862

Zvonec MODUL 12V AC BEŽ PVC IP20 8A 1M Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800112, EAN: 3831006991910
TEM ČATEŽ
EM94PW-U - 6238558

Zvonec TEM 230V AC BEL PVC IP20 6A 1M Unipack, 2-melodiji

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806535, EAN: 3838629802821
TEM ČATEŽ
EM94MW-U - 6238563

Zvonec MODUL 230V AC BEL 6mA 1M Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004909, EAN: 3838895826668
ETI
002412001 - ZE 230

Zvonec EVE SYS 230V SIV PVC 75dB IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850965, EAN: 8005543610305
BTICINO
K4351V230 - LIVING NOW

Zvonec Living NOW AC ČRN PVC 80dB IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2771736, EAN: 8005543633656
BTICINO
RW4351V230

Zvonec Classia AC BEL PVC 80dB IP20 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2653580, EAN: 8011564001060
GEWISS
GW20613

Zvonec SYSTEM 12V AC BEL PVC 80dB IP41 0,67A 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002320, EAN: 8011564001091
GEWISS
GW20616

Zvonec SYSTEM 230V AC BEL PVC 80dB IP41 0,035A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1111758, EAN: 8011564031210
GEWISS
GW30633

Zvonec PLAYBUS 12V AC SIV PVC 80dB IP41 8A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2696277, EAN: 8011564031227
GEWISS
GW30634

Zvonec PLAYBUS 230V AC ČRN PVC 80dB IP41 8VA 1M

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center