Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Sijalke in žarnice - 308 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2761235, EAN: 5994100016465
TUNGSRAM
93060917 - 93096233

Fluorescenčna sijalka (cev) T8 Polylux XLR 58W 840 4000K 5200lm G13 A

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1116017, EAN: 8711500632197
PHILIPS
927922084023

Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-D SUPER80 T8 58W 840 4000K 5240lm G13 G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1119815, EAN: 8711500639608
PHILIPS
927928084055

Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL5 HO 24W 840 4000K 1750lm G5 G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1197653, EAN: 8711500953810
PHILIPS
928024384001

Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-D SUPER80 T8 L=375mm 14W 840 4000K 860lm G13 G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1097371, EAN: 4050300020174
OSRAM-Ledvance
020174

Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX S/E 9W 840 2G7 (4 PIN) 600lm G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1117929, EAN: 4050300816937
OSRAM-Ledvance
816937

Kompakt. fluo sijalka neinteg. SQUARE 2D 28W 835 GR8 (2PIN) 2050lm G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1102227, EAN: 4050300816982
OSRAM-Ledvance
816982

Kompakt. fluo sijalka neinteg. SQUARE 2D 28W 835 GR10q (4 PIN) 2050lm G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1184168, EAN: 8711500260482
PHILIPS
927935284011

Kompakt. fluo sijalka neinteg. MASTER PL-S 5W 840 G23 (2 PIN) 250lm G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1179288, EAN: 8711500260963
PHILIPS
927936284011

Kompakt. fluo sijalka neinteg. MASTER PL-S 9W 840 2G7 (4 PIN) 600lm G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1116132, EAN: 8711500615428
PHILIPS
927908708470

Kompakt. fluo sijalka neinteg. MASTER PL-L 55W 840 2G11 (4 PIN) 4800lm G

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1151101, EAN: 5994100016045
TUNGSRAM
20013 - 93095376

Metalhalogenidna sijalka ConstantColor CMH-T Tubularna 70W 4200K 942 G12 6000lm Prozorna A+

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1116119, EAN: 8711500200051
PHILIPS
928084605131

Metalhalogenidna sijalka Master CDM-T Tubularna 150W 4200K 942 942 G12 12700lm Prozorna G

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center