Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Števci delovne energije - 55 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2747666, EAN: 3606480696404
SCHNEIDER ELECTRIC
A9MEM3335 - iEM3335

Odštevalni števec ACTI9 3F direktni VEČ TAR. 125A 400V M-bus 7M MID

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742988, EAN: 3606480696411
SCHNEIDER ELECTRIC
A9MEM3350 - iEM3350

Odštevalni števec ACTI9 3F direktni 1TAR. 125A 400V Modbus 7M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747668, EAN: 3606480696435
SCHNEIDER ELECTRIC
A9MEM3365 - iEM3365

Odštevalni števec ACTI9 3F direktni VEČ TAR. 125A 400V BACnet 7M MID

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747669, EAN: 3606480696442
SCHNEIDER ELECTRIC
A9MEM3375 - iEM3375

Odštevalni števec ACTI9 3F direktni VEČ TAR. 125A 400V LON-bus 7M MID

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733457, EAN: 3838629077359
ISKRA
WS0030

Odštevalni števec ISKRA mehanski 3F direktni 1TAR. 65A 400V 3M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775900, EAN: 3838629690831
ISKRA
022433920003 - WM3-6 230DB

Odštevalni števec ISKRA 3F direktni 1TAR. 65A 400V Modbus 3M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775901, EAN: 3838629690848
ISKRA
022433920004 - WM3-6 230LB

Odštevalni števec ISKRA 3F direktni 1TAR. 65A 400V M-bus 3M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789117, EAN: 3838629732647
ISKRA
022433920001 - WM3-6 230PB

Odštevalni števec ISKRA 3F direktni 1TAR. 65A 400V impulzni izhod 3M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2711218, EAN: 3838651244316
ISKRA
022433906000 - WS0031

Odštevalni števec ISKRA mehanski 3F direktni 1TAR. 65A 400V impulzni izhod 3M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742636, EAN: 3838651300593
ISKRA
0022433910009 - WM1-6 230TWNA

Odštevalni števec ISKRA L-N (1F) direktni 2TAR. 65A 230V 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748626, EAN: 3838651300616
ISKRA
022433921000 - WM3E6 230

Odštevalni števec ISKRA 3F dvosmerni direktni 60A 400V 3M DI, DO, limitator

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1176697, EAN: 3838733052464
ISKRA
WS0021

Odštevalni števec ISKRA L-N (1F) direktni 1TAR. 80A 230V 2M reset

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center