Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Stikala in tipkala - 1025 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2802299, EAN: 3414971574298
LEGRAND
278001L

Stikalo MOSAIC P/O MENJALNO BEL 10A IP31 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802323, EAN: 3414971574328
LEGRAND
278011L

Stikalo MOSAIC P/O MENJALNO BEL 10A Ne IP31 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803510, EAN: 3414971575073
LEGRAND
077000L

Stikalo MOSAIC MOSAIC P/O NAVADNO BEL 10A Ne IP31 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803511, EAN: 3414971575134
LEGRAND
077010L

Stikalo MOSAIC MOSAIC P/O NAVADNO BEL 10A Ne IP31 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863728, EAN: 3414971877948
LEGRAND
069504L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. 1P NO časovni zamik SIV 8A IND IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2862652, EAN: 3414971877986
LEGRAND
069511L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. MENJALNO SIV 10A IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2862653, EAN: 3414971878013
LEGRAND
069512L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. MENJALNO SIV 10A IND IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2862654, EAN: 3414971878044
LEGRAND
069513L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. MENJALNO SIV 10A IND lokator IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2862655, EAN: 3414971878075
LEGRAND
069515L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. MENJALNO SIV 4A IND IP55 brez N

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2862657, EAN: 3414971878136
LEGRAND
069521L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. KRIŽNO SIV 10A IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2862659, EAN: 3414971878181
LEGRAND
069523L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. MENJALNO SIV 16A IP55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863752, EAN: 3414971878211
LEGRAND
069525L - Plexo

Stikalo PLEXO VGR. Tipkalo+izmenično dvojno SIV 10A IP55

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center