Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Stikala in vtičnice - 529 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2789299, EAN: 3831006987845
TEM ČATEŽ
SQ10ATINXO-U - 4415007

Stikalo LOGIQ P/O NAVADNO ANTR 10A IND IP20 Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789309, EAN: 3831006988040
TEM ČATEŽ
SQ22PWIN03XO-U - 4415026

Stikalo LOGIQ P/O 2P BEL 16A IND IP20 S simbolom '0-1', vij. Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789318, EAN: 3831006988224
TEM ČATEŽ
SQ52PWNT09XO-U - 4415032

Stikalo LOGIQ P/O žaluzije BEL 10A bv Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789327, EAN: 3831006988408
TEM ČATEŽ
SQ63PWXO-U - 4415038

Stikalo LOGIQ P/O IZM. dvojno BEL 10A Ne IP20 bv Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789329, EAN: 3831006988446
TEM ČATEŽ
SQ63ATXO-U - 4415040

Stikalo LOGIQ P/O IZM. dvojno ANTR 10A Ne IP20 bv Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2855559, EAN: 3831127804571
TEM ČATEŽ
SQ63BKXO-U - 4415214

Stikalo LOGIQ P/O IZM. dvojno ČRN 10A Ne IP20 1D bv Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1070334, EAN: 3838959170010
ELEKTROMATERIAL
316402

Stikalo NOVI MIKRO rifuza brez okvirja P/O SER. BEL 10A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1070335, EAN: 3838959170119
ELEKTROMATERIAL
316403

Stikalo NOVI MIKRO rifuza brez okvirja P/O MENJALNO BEL 10A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1097843, EAN: 3838959173516
ELEKTROMATERIAL
616401

Stikalo NOVI MIKRO blister z okvirjem P/O NAVADNO BEL 10A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1097845, EAN: 3838959173615
ELEKTROMATERIAL
616402

Stikalo NOVI MIKRO blister z okvirjem P/O SER. BEL 10A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1097844, EAN: 3838959173714
ELEKTROMATERIAL
616403

Stikalo NOVI MIKRO blister z okvirjem P/O MENJALNO BEL 10A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1097847, EAN: 3838959174018
ELEKTROMATERIAL
616406

Stikalo NOVI MIKRO dvojno blister z okvirjem P/O MENJALNO BEL 10A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center