Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Stikala in vtičnice - 4564 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1041331, EAN: 3831006901964
TEM ČATEŽ
SF60PW-U - 4315074

Stikalo FONTANA N/O MENJALNO BEL 10A Ne IP44 Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1076849, EAN: 3831006904859
TEM ČATEŽ
SE10IW-B - 4315121

Stikalo EKONOMIK P/O NAVADNO BEŽ 10A Ne IP20 Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1076160, EAN: 3831006904866
TEM ČATEŽ
SE60IW-B - 4315122

Stikalo EKONOMIK P/O MENJALNO BEŽ 10A Ne IP20 0-1, Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1062797, EAN: 3831006904873
TEM ČATEŽ
SE70IW-B - 4315124

Stikalo EKONOMIK P/O KRIŽNO BEŽ 10A Ne IP20 Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1062795, EAN: 3831006904910
TEM ČATEŽ
SE50IW-B - 4315123

Stikalo EKONOMIK P/O SER. BEŽ 10A Ne IP20 Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1062796, EAN: 3831006904927
TEM ČATEŽ
SE63IW-B - 4315126

Stikalo EKONOMIK P/O MENJALNO BEŽ 10A Ne IP20 dvojno, Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103500, EAN: 3831006908796
TEM ČATEŽ
SM10PW-B - 4315222

Stikalo MODUL P/O NAVADNO BEL 16A brez osvetlitve IP20 1M Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103501, EAN: 3831006908802
TEM ČATEŽ
SM60PW-B - 4315223

Stikalo MODUL P/O MENJALNO BEL 16A brez osvetlitve IP20 1M Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103502, EAN: 3831006908819
TEM ČATEŽ
SM70PW-B - 4315224

Stikalo MODUL P/O KRIŽNO BEL 16A brez osvetlitve IP20 1M Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103503, EAN: 3831006908826
TEM ČATEŽ
SM20PWNT03-B - 4315225

Stikalo MODUL P/O 2P BEL 16A brez osvetlitve IP20 1M Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103504, EAN: 3831006908833
TEM ČATEŽ
SM10PWIN-B - 4315226

Stikalo MODUL P/O NAVADNO BEL 16A tlivka IP20 1M Blister

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103529, EAN: 3831006909076
TEM ČATEŽ
SM10SB-B - 4315239

Stikalo MODUL P/O NAVADNO ČRN 16A brez osvetlitve IP20 1M Blister

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center